AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR48094 Isolierte MauerdurchfA1/4hrung, EPS, fA1 - 48094

copiacopia
ETHERMA - ETR48094 Isolierte MauerdurchfA1/4hrung, EPS, fA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004517120

Codice prodotto

ETR48094

Cod. produttore

48094

Produttore

ETR

Die isolierte Mauerdurchfuhrung fur die FIRE+ICE Warmepumpe ist fur eine 200 mm Kernbohrung ausgelegt. Dichtheitsklasse ATC1 nach DIN-EN 17192. Die glatte Innenwand garantiert einen geringen Stromungswiderstand. Der Au?endurchmesser betragt 195 mm, der Innendurchmesser 160 mm. Das Rohr kann einfach mittels Cutter zugeschnitten werden. Material: EPS, Warmeleitfahigkeit: 0,029 W/mK, Lange: 1 m, VPE: 1 Stk.