AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46711 Hochtemp. 180A^C Decken Infrarotpaneel,

copiacopia
ETHERMA - ETR46711 Hochtemp. 180A^C Decken Infrarotpaneel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005807336

Codice prodotto

ETR46711

Cod. produttore

46711

Produttore

ETR

Mit LAVA MAXIMUS prasentiert ETHERMA eine Infrarotheizung mit extra starker Performance dank hoher Oberflachentemperatur. Durch das Mehr an Leistung eignet sich das Infrarotpaneel besonders fur hohe Raume und bei erhohtem Warmebedarf. Dabei erfolgt die Montage entweder Aufputz an der Decke oder die Infrarotheizung wird in eine Rasterdecke integriert. Der Einbau in eine Rasterdecke ist sehr einfach dank der Rasterdecken-Standardma?e des Paneels. Es lasst sich flexibel anstelle eines Moduls einsetzen und spendet innerhalb von Minuten angenehme, sanfte Warme von oben. Ideal als vollwertige Gebaudeheizung oder als Zusatz- und Zonenheizung in Buros und Verkaufsraumen sowie fur hohe Wohnraume. Infrarotheizungen erwarmen Personen und Gegenstande im Raum nicht die Luft, dadurch entsteht auch keine unangenehme Staubaufwirbelung oder trockene Heizungsluft. Ideale Bedingungen fur ein komfortables Arbeitsklima. Durch die Deckenmontage erfolgt die Warmeverteilung besonders effizient, gleichzeitig wird der Raum optimal ausgenutzt. Die Oberflache ist in wei?em, satiniertem Glas ausgefuhrt. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Erhaltlich in 3 Leistungen (600-1500 W). Schutzart: IP 24, Oberflachentemperatur: ca. 180 ?C, Montagetiefe: 55 mm, CE konform, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm? ohne Stecker. Made in Austria. 230 V. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Einzelraumheizgerat mit einer Nennwarmeleistung von mehr als 250W, um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B.f2, f4 oder f8), folgende Kombinationen sind moglich: TW (f2), TW (f3), TW (f8)