AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46597 Heizmatte robust,PFAS frei, 14.9mA2, 50x - 46597

copiacopia
ETHERMA - ETR46597 Heizmatte robust,PFAS frei, 14.9mA2, 50x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005807206

Codice prodotto

ETR46597

Cod. produttore

46597

Produttore

ETR

Die Netzheizmatte eFLOOR STRONG ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die durch einen sehr stabilen Au?enmantel mechanisch und chemisch resistent und damit besonders widerstandsfahig ist. Sie eignet sich hervorragend fur den Einbau in chemisch aggressiver Umgebung wie offentliche Toiletten, Badern oder auch Lackierereien sowie uberall dort, wo mit konzentrierten Putzmitteln gearbeitet wird. Die teflonisolierte Innen- und Au?enisolierung ermoglicht die hohe Robustheit der Heizleitung. Die Netzheizmatte eFLOOR STRONG dient zur Temperierung von Fu?boden, der Beheizung von Raumen, Kalteabschottung an Wanden und auch als Freiflachenheizung zum Einbau im Dunnbett. Die sehr geringe Hohe von 4 mm ermoglicht einen besonders niedrigen Bodenaufbau bei der Sanierung von Rampen, Gehwegen und Zufahrten. Die Dipol-Ausfuhrung garantiert eine einfache Verlegung in das Fliesenkleber- und Mortelbett, in GFK Liegen u.v.m. Die Netzheizmatte eFLOOR STRONG hat nur eine Anschlussleitung und durch den Dipolheizleiter ist sie sehr magnetfeldarm. Au?en- und Innenmantel: teflonisoliert, maximale Temperaturbestandigkeit bis 150 ?C, Heizleiterdicke: 3.8 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12.5x12.5 mm, CE konform, Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm? + Schutzgeflecht., PFAS-frei Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fu?boden-Einzelraumheizgerat, um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind moglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)