ETHERMA - ETR46596 Heizmatte robust,PFAS frei, 10.5mA2, 50x - 46596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005807114
Codice prodotto
ETR46596
Cod. produttore
46596
Produttore
ETR
Die Netzheizmatte eFLOOR STRONG ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die durch einen sehr stabilen Au?enmantel mechanisch und chemisch resistent und damit besonders widerstandsfahig ist. Sie eignet sich hervorragend fur den Einbau in chemisch aggressiver Umgebung wie offentliche Toiletten, Badern oder auch Lackierereien sowie uberall dort, wo mit konzentrierten Putzmitteln gearbeitet wird. Die teflonisolierte Innen- und Au?enisolierung ermoglicht die hohe Robustheit der Heizleitung. Die Netzheizmatte eFLOOR STRONG dient zur Temperierung von Fu?boden, der Beheizung von Raumen, Kalteabschottung an Wanden und auch als Freiflachenheizung zum Einbau im Dunnbett. Die sehr geringe Hohe von 4 mm ermoglicht einen besonders niedrigen Bodenaufbau bei der Sanierung von Rampen, Gehwegen und Zufahrten. Die Dipol-Ausfuhrung garantiert eine einfache Verlegung in das Fliesenkleber- und Mortelbett, in GFK Liegen u.v.m. Die Netzheizmatte eFLOOR STRONG hat nur eine Anschlussleitung und durch den Dipolheizleiter ist sie sehr magnetfeldarm. Au?en- und Innenmantel: teflonisoliert, maximale Temperaturbestandigkeit bis 150 ?C, Heizleiterdicke: 3.8 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12.5x12.5 mm, CE konform, Schutzma?nahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm? + Schutzgeflecht., PFAS-frei Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Fu?boden-Einzelraumheizgerat, um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2 oder f4), folgende Kombinationen sind moglich: TW (f2), TW (f3), TW (f4), TW (f8)


