AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46414 Kaltleiter eFLOOR-SCREED, 2 x 1,5 mmA2 + - 46414

copiacopia
ETHERMA - ETR46414 Kaltleiter eFLOOR-SCREED, 2 x 1,5 mmA2 +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005808340

Codice prodotto

ETR46414

Cod. produttore

46414

Produttore

ETR

Kaltleiter fur Heizmatte eFLOOR-SCREED, 2-polig mit Alu-Schutzummantelung, je nach Bedarf bis zum Anschlusspunkt. Standardma?ig sind 4 m Kaltleiter enthalten, Uberlangen werden gesondert berechnet, d.h. Gesamtlange minus 4 Meter.