AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46410 Kaltleiter eFLOOR-PRO, 2 x 1,0 mmA2 + Al - 46410

copiacopia
ETHERMA - ETR46410 Kaltleiter eFLOOR-PRO, 2 x 1,0 mmA2 + Al

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004586768

Codice prodotto

ETR46410

Cod. produttore

46410

Produttore

ETR

Kaltleiter fur Netzheizmatte eFLOOR-PRO, 2-polig mit Schutzgeflecht 1,0 mm?, je nach Bedarf bis zum Anschlusspunkt. Standardma?ig sind 4 m Kaltleiter enthalten, Uberlangen werden gesondert berechnet, d.h. Gesamtlange minus 4 Meter.