AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46378 Arbeitsplatzheizung unter Schreibtisch, - 46378

copiacopia
ETHERMA - ETR46378 Arbeitsplatzheizung unter Schreibtisch,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004586508

Codice prodotto

ETR46378

Cod. produttore

46378

Produttore

ETR

Der LAVA DESK SUB ist eine Tisch-Infrarotheizung, die montiert unter dem Schreibtisch fur komfortable Warme fur den Unterkorper sorgt. In Kombination mit dem LAVA DESK TOP kann so eine individuelle und gleichzeitig au?erst effiziente Warmezone am Schreibtisch oder Arbeitsplatz geschaffen werden. Die vier unterschiedlichen Montagemoglichkeiten unter dem Tisch bieten zudem hochste Flexibilitat. Die Warmewirkung ist dank der neuen GFK-Technologie sofort nach dem Einschalten spurbar. So kann die Umgebungstemperatur deutlich abgesenkt und Arbeitsplatze nur bei tatsachlicher Nutzung temperiert werden, wodurch sich ein erhebliches Kosteneinsparpotential ergibt. Der LAVA DESK SUB ist intuitiv mittels Timerfunktion und zusatzlich in drei Dimmstufen durch ein eigenes Bedienelement an der Steckerleitung regelbar. Leistung 90 W, erhaltlich in den Farben Wei? RAL 9016 und Schwarz RAL 9005, Geratetiefe: 14 mm, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, 230 V.