AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46368 Badinfrarotheizung, Metall grau, 62x124. - 46368

copiacopia
ETHERMA - ETR46368 Badinfrarotheizung, Metall grau, 62x124.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005808067

Codice prodotto

ETR46368

Cod. produttore

46368

Produttore

ETR

Die LAVA BATH 3.0 PURE Infrarotheizung fugt sich durch schlichte Eleganz perfekt in das Badezimmer ein und spendet wohlige Infrarotwarme. Die zwei Temperaturbegrenzer in jedem Paneel gewahrleisten zu jeder zeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus der Oberflache einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichma?igen Warmeverteilung an der Oberflache garantiert die optimal isolierte Ruckseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Warmeabstrahlung nach vorne in den Raum ? einmal eingeschaltet, wird das Paneel auf ca. 80 ?C erhitzt und beschert binnen kurzester Zeit angenehme Warme. Und dank des inkludierten, farblich abgestimmten Handtuchhalters auch kuschelig warme Handtucher. Dierahmenlose Konstruktion sorgt fur das moderne Design. Es stehen drei Leistungen zur Auswahl und insgesamt konnen bis zu zwei weitere Handtuchhalter am Gerat angebracht werden. Inkl. einem montierten, pulverbeschichteten Handtuchhalter, Farbe: Verkehrswei? RAL 9016 oder Nano-Anthrazit RAL 7016, vertikale Wandmontage, Schutzart: IP X4, Stahlgehause, Fixanschluss uber 1m Anschlussleitung (3 x 1,00 mm?), CE konform. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Handtuchhalter mit einer Nennwarmeleistung von mehr als 250W, um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW)