AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46311 Infrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 90x63cm - 46311

copiacopia
ETHERMA - ETR46311 Infrarotheizung, Glas reinweiAŸ, 90x63cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005808913

Codice prodotto

ETR46311

Cod. produttore

46311

Produttore

ETR

Die LAVA 3.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten besonders effizient und energiesparend. Das 5 mm starke Oberflachenmaterial aus Sicherheitsglas sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewahrleisten jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Die innovative Technologie macht aus der Glasoberflache einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichma?igen Warmeverteilung an der Oberflache garantiert die optimal isolierte Ruckseite einen hohen Strahlungswirkungsgrad und dadurch ein Maximum an infraroter Warmeabstrahlung nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt fur das moderne Design. Das Gerat ist in den Farben reinwei?, reinwei? satinert oder in Spiegeloptik erhaltlich und fugt sich dezent in jede Umgebung ein. Die Heizung kann als Voll- oder Zonenheizung eingesetzt werden und ist in sechs Leistungsstufen von 240 bis 900W verfugbar.Schutzart: IP X4. Oberflachentemperatur: max. 95?C. Montagetiefe: 55mm. Festanschluss uber 1m Anschlussleitung, 3?1.0mm?, 230V. CE konform. Bei diesemProdukt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Einzelraumheizgerat mit einer Nennwarmeleistung von mehr als 250W, um die verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfullen, muss es durch einen Regler erganzt werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfullt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und mindestens eine f-Funktion (z.B. f2, f4 oder f8), folgende Kombinationen sind moglich: TW (f2), TW (f3), TW (f8)