AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46290 Infrarotheizung, Wand/Decke, Nano-Anthra - 46290

copiacopia
ETHERMA - ETR46290 Infrarotheizung, Wand/Decke, Nano-Anthra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004586386

Codice prodotto

ETR46290

Cod. produttore

46290

Produttore

ETR

Die LAVA BASIC 3.0 ist eine nur 18 mm tiefe Infrarotheizung, die sowohl zur Beheizung von der Decke als auch Wand geeignet ist und durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement infrarote Strahlungswarme erzeugt. Sie erwarmt, anders als bei herkommlichen Heizgeraten, nicht nur die Luft, sondern alle Personen und Gegenstande im Raum. Zudem eignen sich die Gerate hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollstandig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenutzt werden, au?erdem werden Beschadigungen am Heizgerat vermieden. Die uberarbeitete Halterung sorgt fur eine noch einfachere Ein-Mann-Montage. Erhaltlich in den Farben Verkehrswei? RAL 9016 und Nano-Anthrazit RAL 7016 sowie in bis zu 8 Leistungen (200-1350 W). Fein strukturierte Oberflache, Schutzart: IP X4, Oberflachentemperatur: Deckenmontage max. 120 ?C / Wandmontage max. 95 ?C, Montagetiefe: 48 mm, CE konform, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.0 mm? ohne Stecker, 230 V.