AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46189 Decken-LED-Infrarotpaneel, 595x595mm, 37 - 46189

copiacopia
ETHERMA - ETR46189 Decken-LED-Infrarotpaneel, 595x595mm, 37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004587086

Codice prodotto

ETR46189

Cod. produttore

46189

Produttore

ETR

Die innovative Infrarotheizung LAVA LUX von ETHERMA vereint die neueste Technik aus LED und Infrarotwarme. Durch die patentierte Technologie wird eine effiziente Infrarotheizung und eine exklusive LED-Leuchte in einem Gerat vereint. Dabei leuchtet die gesamte Oberflache des Paneels und gibt so homogenes Licht nach unten ab. Durch die Kombination von Licht und Warme eignet sich LAVA LUX besonders als Zusatz- und Zonenheizung fur Buros, Ordinationen und Empfangsbereiche sowie fur Wohnraume wie z. B. Kuche,Bad oder Home-Office. Das vollflachige Licht in Neutralwei? (4000 K) garantiert eine optimale Ausleuchtung und ist daher ideal fur Arbeitsplatze geeignet. Heizung und Licht konnen separat oder gemeinsam betrieben werden - je nach Bedarf und Jahreszeit. Die Montage erfolgt entweder Aufputz an der Decke oder die Infrarotheizung wird in eine Rasterdecke integriert. Der Einbau in eine Rasterdecke ist sehr einfach dank der Rasterdecken-Standardma?e des Paneels. Es lasst sich flexibel anstelle eines Moduls einsetzen und spendet innerhalb von Minuten angenehme Warme und helles Licht von oben. Infrarotheizungen erwarmen Personen und Gegenstande im Raum und nicht die Luft, dadurch entsteht keine unangenehme Staubaufwirbelung oder trockene Heizungsluft. Ideale Bedingungen fur ein komfortables Raumklima. Durch die Deckenmontage erfolgt die Warmeverteilung besonders effizient, gleichzeitig wird der Raum optimal ausgenutzt. Das Licht wird direkt uber einen externen Schalter (EIN/AUS) gesteuert. Separat kann die Heizung entweder uber ein Schaltereinbauthermostat oder eine Funksteuerung geregelt werden. Die Oberflache ist in Glas ausgefuhrt. Der Rahmen besteht aus hochwertigem pulverbeschichtetem Aluminium. Schutzart: IP 21, Oberflachentemperatur: ca. 120 ?C, Montagetiefe: 55 mm, CE konform, Anschlussleitung, Heizung: 1 m, 3 x 1.0 mm? ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss. Anschlussleitung Licht: 1 m, 2 x 1.0 mm? ohne Stecker, Lichtfarbe: 4000 K, Made in Austria. 230 V.