AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46187 Decken-LED-Infrarotpaneel, 620x620mm, 40 - 46187

copiacopia
ETHERMA - ETR46187 Decken-LED-Infrarotpaneel, 620x620mm, 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003606498

Codice prodotto

ETR46187

Cod. produttore

46187

Produttore

ETR

Die innovative Infrarotheizung LAVA LUX von ETHERMA vereint die neueste Technik aus LED und Infrarotwarme. Durch die patentierte Technologie wird eine effiziente Infrarotheizung und eine exklusive LED-Leuchte in einem Gerat vereint. Dabei leuchtet die gesamte Oberflache des Paneels und gibt so homogenes Licht nach unten ab. Durch die Kombination von Licht und Warme eignet sich LAVA LUX besonders als Zusatz- und Zonenheizung fur Buros, Ordinationen und Empfangsbereiche sowie fur Wohnraume wie z. B. Kuche oder Home-Office. Das vollflachige Licht in Neutralwei? (4000 K) garantiert eine optimale Ausleuchtung und ist daher ideal fur Arbeitsplatze geeignet. Heizung und Licht konnen separat oder gemeinsam betrieben werden - je nach Bedarf und Jahreszeit. Die Montage erfolgt entweder Aufputz an der Decke oder die Infrarotheizung wird in eine Rasterdecke integriert. Der Einbau in eine Rasterdecke ist sehr einfach dank der Rasterdecken-Standardma?e des Paneels. Es lasst sich flexibel anstelle eines Moduls einsetzen und spendet innerhalb von Minuten angenehme Warme und helles Licht von oben. Dadurch, dass Infrarotheizungen nicht die Luft erwarmen, entsteht auch keine unangenehme Staubaufwirbelung oder trockene Heizungsluft. Ideale Bedingungen fur ein komfortables Arbeitsklima.Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenutzt und Beschadigungen an des Infrarotpaneels vermieden werden. Gesteuert wird das Licht direkt uber einen externen Schalter (EIN/AUS). Separat davon kann die Heizung sowohl uber ein Schaltereinbauthermostat als auch uber eine separate Funksteuerung geregelt werden. Die Oberflache ist in Glas ausgefuhrt. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Erhaltlich in 2 Gro?en (62 x 62 cm oder 30 ? 120 cm). Schutzart: IP 21, Oberflachentemperatur: ca. 120 ?C, Montagetiefe: 55 mm, CE konform, Anschlussleitung, Heizung: 1 m, 3 x 1.5 mm? ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss. Anschlussleitung Licht: 1 m, 2 x 1.0 mm? ohne Stecker, Lichtfarbe: 4000 K, Garantie 5 Jahre. Made in Austria. 230 V.