AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR46180 Hochtemp. 180A^C Decken Infrarotpaneel,

copiacopia
ETHERMA - ETR46180 Hochtemp. 180A^C Decken Infrarotpaneel,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003606382

Codice prodotto

ETR46180

Cod. produttore

46180

Produttore

ETR

Mit LAVA MAXIMUS prasentiert ETHERMA eine Infrarotheizung mit extra starker Performance dank hoher Oberflachentemperatur. Durch das Mehr an Leistung eignet sich das Infrarotpaneel besonders fur hohe Raume und bei erhohtem Warmebedarf. Dabei erfolgt die Montage entweder Aufputz an der Decke oder die Infrarotheizung wird in eine Rasterdecke integriert. Ideal als Gebaudeheizung oder als Zusatz- und Zonenheizung in Buros und Verkaufsraumen sowie fur hohe Wohnraume. Der Einbau in eine Rasterdecke ist sehr einfach dank der Rasterdecken-Standardma?e des Paneels. Es lasst sich flexibel anstelle eines Moduls einsetzen und spendet innerhalb von Minuten angenehme, sanfte Warme von oben. Dadurch dass Infrarotheizungen nicht die Luft erwarmen, entsteht auch keine unangenehme Staubaufwirbelung oder trockene Heizungsluft. Ideale Bedingungen fur eine komfortables Arbeitsklima. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenutzt und Beschadigungen an der Infrarotheizung vermieden werden. Die Oberflache ist in wei?em, satiniertem Glas ausgefuhrt. Der Rahmen besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Erhaltlich in 3 Leistungen (600-1500 W). Schutzart: IP 24, Oberflachentemperatur: ca. 180 ?C, Montagetiefe: 55 mm, CE konform, Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1.5 mm? ohne Stecker und ohne Plug & Play-Anschluss. Garantie 5 Jahre. Made in Austria. 230 V.