AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR44719 Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 90x90 - 44719

copiacopia
ETHERMA - ETR44719 Einbauinfrarotheizung, Decke/Wand, 90x90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di radiazione IR - IR-C

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale

  • Potenza assorbita - 700 W

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105410700

Codice prodotto

ETR44719

Cod. produttore

44719

Produttore

ETR

Tipo di radiazione IR:

IR-C

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Direzione di montaggio:

Orizzontale / Verticale

Potenza assorbita:

700 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Colore:

Bianco

Altezza:

900 mm

Grado di protezione (IP):

IP21

Larghezza:

900 mm

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Profondità:

75 mm

Numero RAL:

9016

Max. temperatura superficiale:

120 °C

Con materiale di fissaggio:

Con iscrizione:

no

Con telaio:

no

Trattamento della superficie:

Altri

Con termostato ambiente:

no

Struttura superficiale pannello frontale:

Liscio

Con barra luminosa:

no

Adatto per montaggio a soffitto: