AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR41275 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 8m - 41275

copiacopia
ETHERMA - ETR41275 Laminotherm-Set, inkl. Regler eBASIC, 8m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con tappeto di supporto - no

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 120 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

  • Area / Superficie - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120105414357

Codice prodotto

ETR41275

Cod. produttore

41275

Produttore

ETR

Con tappeto di supporto:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

120 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

8

Potenza del conduttore di riscaldamento:

12 W/m

Potenza assorbita:

960...960 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

Lunghezza:

16000 mm

Con regolatore:

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

no

Spessore:

1.3 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

5000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no