AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40907 Selbstregulierendes Heizband mit Schutzg

copiacopia
ETHERMA - ETR40907 Selbstregulierendes Heizband mit Schutzg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 1 m

  • Potenza termica - 15 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 M

EAN

9120105410458

Codice prodotto

ETR40907

Cod. produttore

40907

Produttore

ETR

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

1 m

Potenza termica:

15 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

5.6 mm

Larghezza:

11 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Nero