ETHERMA - ETR40900 Infrarotheizung, Wand/Decke, RAL-Farbe, - 40900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di radiazione IR - IR-C
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale
Potenza assorbita - 350 W
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410588
Codice prodotto
ETR40900
Cod. produttore
40900
Produttore
ETR
Tipo di radiazione IR:
IR-C
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Direzione di montaggio:
Orizzontale / Verticale
Potenza assorbita:
350 W
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Colore:
Altri
Altezza:
620 mm
Grado di protezione (IP):
IP21
Larghezza:
620 mm
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Profondità:
52 mm
Max. temperatura superficiale:
120 °C
Con materiale di fissaggio:
sì
Con iscrizione:
no
Con telaio:
no
Trattamento della superficie:
Altri
Con termostato ambiente:
no
Struttura superficiale pannello frontale:
Liscio
Con barra luminosa:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì