ETHERMA - ETR40878 Heizmatte robust, 3.25mA2, 50x650cm, 423 - 40878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 130 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120105410212
Codice prodotto
ETR40878
Cod. produttore
40878
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
130 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
3.25 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
10 W/m
Potenza assorbita:
423...423 W
Autoadesivo:
sì
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
6500 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
125 Ohm
Spessore:
3.3 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
4000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


