ETHERMA - ETR40853 Heizteppich mit Steckerleitung, grau, 60 - 40853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 100 W/m²
Area / Superficie - 0.24 m²
Confezione
1 PZ
EAN
9120061399873
Codice prodotto
ETR40853
Cod. produttore
40853
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
100 W/m²
Area / Superficie:
0.24 m²
Potenza assorbita:
25...25 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
400 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
600 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
882 Ohm
Spessore:
8 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
2000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


