ETHERMA - ETR40729 Heizmatte, Gussasphalt, 18.86mA2, 0.75x2 - 40729

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Potenza - 250 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061398814
Codice prodotto
ETR40729
Cod. produttore
40729
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Potenza:
250 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
18.86 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
25 W/m
Potenza assorbita:
4714...4714 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
25100 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
34 Ohm
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
10000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
sì
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


