AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40595 Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige

copiacopia
ETHERMA - ETR40595 Funk-Raumthermostat mit Uhr, LCD-Anzeige

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 3 V

  • Numero di canali/zone - 1

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) -

  • Collegabile in rete via radio opzionale -

  • Connessione per antenna esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061394663

Codice prodotto

ETR40595

Cod. produttore

40595

Produttore

ETR

Tensione di alimentazione:

3 V

Numero di canali/zone:

1

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

Collegabile in rete via radio opzionale:

Connessione per antenna esterna:

no

Temporizzato:

Controllo intelligente:

Tensione massima contatti:

3 V

Ricezione frequenza:

868 MHz

Prestazioni del riscaldamento:

Adatto per raffrescamento:

no

Con contatto aggiuntivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

135 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

23 mm