AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40587 Schutzkorb fA1/4r RRU-1500 und RDA-1500 - 40587

copiacopia
ETHERMA - ETR40587 Schutzkorb fA1/4r RRU-1500 und RDA-1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Forma - Angolare

  • Lunghezza - 900 mm

  • Larghezza - 242 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061394601

Codice prodotto

ETR40587

Cod. produttore

40587

Produttore

ETR

Materiale:

Acciaio Inox

Forma:

Angolare

Lunghezza:

900 mm

Larghezza:

242 mm

Colore:

Altri

Altezza:

215 mm

Metodo di montaggio:

A vite