ETHERMA - ETR40585 Schutzkorb fA1/4r RRU-500, RDA-250 und R - 40585

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox
Forma - Angolare
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 242 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394588
Codice prodotto
ETR40585
Cod. produttore
40585
Produttore
ETR
Materiale:
Acciaio Inox
Forma:
Angolare
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
242 mm
Colore:
Altri
Altezza:
215 mm
Metodo di montaggio:
A vite


