AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR40543 Elektrischer BadheizkArper, weiAŸ, 800W - 40543

copiacopia
ETHERMA - ETR40543 Elektrischer BadheizkArper, weiAŸ, 800W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Design del radiatore - Lineare

  • Tipo di collettore - Destra

  • Orientabile - no

  • Max potenza assorbita dal riscaldatore - 800 W

  • Forma del tubo radiante - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061394069

Codice prodotto

ETR40543

Cod. produttore

40543

Produttore

ETR

Design del radiatore:

Lineare

Tipo di collettore:

Destra

Orientabile:

no

Max potenza assorbita dal riscaldatore:

800 W

Forma del tubo radiante:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Con ventola:

no

Con supporto:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

630 mm

Altezza:

1190 mm

Profondità:

85 mm

Posizione pannello di comando:

Altri

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Adatto per telecomando senza fili:

Peso:

14 kg

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IPX4

Classe di protezione:

I

Con telecomando / controllo remoto:

no

Display digitale:

no

Regolazione potenza:

Elettronico

Programmabile:

Temporizzato:

no

Grado di brillantezza:

Lucido

Adatto per collegamento bus:

no

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Visualizzazione consumo:

no

Comando tramite app:

no

Con materiale di fissaggio: