ETHERMA - ETR40530 RippenrohrheizkArper ohne Regelung, 0.5 - 40530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 500 W
Diametro delle alette - 120 mm
Tensione - 230...230 V
Regolatore di temperatura automatico - no
Grado di protezione (IP) - IP66/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
9120061394083
Codice prodotto
ETR40530
Cod. produttore
40530
Produttore
ETR
Potenza:
500 W
Diametro delle alette:
120 mm
Tensione:
230...230 V
Regolatore di temperatura automatico:
no
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Larghezza:
120 mm
Lunghezza:
500 mm
Collegamento universale:
sì
Temperatura superficiale bassa:
no
Altezza:
184 mm
Antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:
Nessuno