AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR39856 Thermostat mit Touchpad, weiAŸ, 16A, 5-4 - 39856

copiacopia
ETHERMA - ETR39856 Thermostat mit Touchpad, weiAŸ, 16A, 5-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061392058

Codice prodotto

ETR39856

Cod. produttore

39856

Produttore

ETR

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

16 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...40 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.2...0.2 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

P

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP21

Funzionamento:

Pulsante

Tensione massima contatti:

230 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

55 mm

Altezza:

55 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9003

Profondità:

15 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

II

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

3 W

Supporto a IFTTT disponibile:

no