ETHERMA - ETR39684 Heizmatte unter Laminat, 9.0mA2, 50x1800 - 39684

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061391471
Codice prodotto
ETR39684
Cod. produttore
39684
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
9 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
6 W/m
Potenza assorbita:
1080...1080 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
18000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
49 Ohm
Spessore:
1 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
5000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


