ETHERMA - ETR39616 Heizmatte unter Laminat, 1.0mA2, 50x200c - 39616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato
Confezione
1 PZ
EAN
9120061390825
Codice prodotto
ETR39616
Cod. produttore
39616
Produttore
ETR
Modello:
Pellicola scaldante
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
120 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Incollato
Area / Superficie:
1 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
6 W/m
Potenza assorbita:
120...120 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
2000 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
500 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
441 Ohm
Spessore:
1 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
5000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


