AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR39600 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 1.57mA2, 0

copiacopia
ETHERMA - ETR39600 Heizmatte, Beton/Walzasphalt, 1.57mA2, 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto - no

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Potenza - 240 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061398647

Codice prodotto

ETR39600

Cod. produttore

39600

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

no

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Potenza:

240 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

1.58

Potenza del conduttore di riscaldamento:

30 W/m

Potenza assorbita:

379...379 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

1650 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

950 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

422 Ohm

Spessore:

7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

10000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no