AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR39059 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 1.0mA2, 10 - 39059

copiacopia
ETHERMA - ETR39059 Heizmatte fA1/4r DA1/4nnbett, 1.0mA2, 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 160 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054179215

Codice prodotto

ETR39059

Cod. produttore

39059

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

160 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

1

Potenza del conduttore di riscaldamento:

12 W/m

Potenza assorbita:

160...160 W

Autoadesivo:

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

1000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

1000 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

331 Ohm

Spessore:

2.7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no