AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR38209 Deckenstrahler, weiAŸ, 2kW, 230V

copiacopia
ETHERMA - ETR38209 Deckenstrahler, weiAŸ, 2kW, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiatore da soffitto

  • Tensione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015729091

Codice prodotto

ETR38209

Cod. produttore

38209

Produttore

ETR

Modello:

Radiatore da soffitto

Tensione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero dei livelli di riscaldamento del commutatore di potenza:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Max potenza termica:

2000 W

Larghezza:

1680 mm

Max altezza di montaggio:

4 m

Min. altezza di montaggio:

2.5 m

Altezza:

50 mm

Colore:

Bianco

Profondità:

290 mm

Commutatore di potenza con posizione OFF:

no

Montabile sopra fasciatoio:

no

Numero RAL:

9016

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no