ETHERMA - ETR37997 Dachheizmatte, 1.6mA2, 0.75x2.1m, 278W, - 37997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 175 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Cucito
Confezione
1 PZ
EAN
9120054171523
Codice prodotto
ETR37997
Cod. produttore
37997
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
175 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Cucito
Area / Superficie:
1.6 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
17.5 W/m
Potenza assorbita:
278...278 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
2100 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
190 Ohm
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
sì


