ETHERMA - ETR37983 Dachheizmatte, 9.19mA2, 0.75x12.2m, 1604 - 37983

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 175 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Cucito
Confezione
1 PZ
EAN
9120054171646
Codice prodotto
ETR37983
Cod. produttore
37983
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
175 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Cucito
Area / Superficie:
9.19 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
17.5 W/m
Potenza assorbita:
1604...1604 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
12200 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
750 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
33 Ohm
Spessore:
7 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
sì


