ETHERMA - ETR37484 Eis- und SchneefernfA1/4hler fA1/4r ET-8 - 37484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - Altri
Numero di punti di misurazione - 1
Campo di misura della temperatura - 75...75 °C
Con materiale di fissaggio - no
Adatto per installazione a canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120015729961
Codice prodotto
ETR37484
Cod. produttore
37484
Produttore
ETR
Tecnologia:
Altri
Numero di punti di misurazione:
1
Campo di misura della temperatura:
75...75 °C
Con materiale di fissaggio:
no
Adatto per installazione a canale:
no
Campo di misurazione umidità relativa dell'aria:
0...100 %
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per i liquidi:
sì
Montaggio su tubo possibile:
no
Utilizzo:
All'esterno
Adatto per gas:
no
Con custodia:
sì
Misura di CO2:
no
Sensore dentro alloggiamento:
sì
Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:
no
Cavo fisso sulla sonda:
sì
Misura dell'umidità assoluta dell'aria:
no
Lunghezza del cavo:
15 m
Misura della temperatura attiva:
sì
Adatto per aria:
sì
Tipo di sensore:
PTC
Materiale dell'elemento:
Altri
Misura della temperatura passiva:
no
Misura del VOC:
no
Misura della temperatura media:
no
Misura dell'umidità relativa:
sì
Wireless:
no
Misura dell'entalpia:
no
Misura del punto di rugiada:
no
Misura del particolato (PM):
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Con display:
no
Possibile impostazione dell'offset:
no
Potenziometro con manopola di regolazione:
no
Tipo di alimentazione:
Cavo di alimentazione
Tensione nominale di alimentazione DC:
12...12 V
Bluetooth:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Rappresentazione del trand (tendenza):
no
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tolleranza:
5 %
Supporta protocollo per BACnet:
no
Temperatura ambiente:
75...75 °C
Supporta il protocollo per MP (Multi Point):
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Tecnologia LoRa:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Compatibile con WiFi:
no
Pulsante standby:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con protezione da inversione di polarità:
no
Umidità max. ambiente (senza condensa):
100 %
Antideflagrante:
no
Altezza scatola:
70 mm
Larghezza scatola:
70 mm
Profondità scatola:
40 mm
Colore del corpo:
Altri
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


