AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR37358 Heizband mit Thermostat fA1/4r Kunststof

copiacopia
ETHERMA - ETR37358 Heizband mit Thermostat fA1/4r Kunststof

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 16 m

  • Potenza termica - 17 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015725529

Codice prodotto

ETR37358

Cod. produttore

37358

Produttore

ETR

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

16 m

Potenza termica:

17 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

8 mm

Larghezza:

5.5 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Nero

Screening del materiale:

CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)