AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR36497 Beleuchtung f.LAVAA(R)BASIC-DM500W,24W/m - 36497

copiacopia
ETHERMA - ETR36497 Beleuchtung f.LAVAA(R)BASIC-DM500W,24W/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 43...43 W

  • Flusso luminoso - 2050...2050 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 900 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015722719

Codice prodotto

ETR36497

Cod. produttore

36497

Produttore

ETR

Base:

Altri

Potenza della lampada:

43...43 W

Flusso luminoso:

2050...2050 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

900 mm

Tensione nominale:

24...24 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

DC

Colore:

Altri

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

3000 lm/W

Diametro:

35 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

1792...1792 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

96

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri