AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR36124 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 20W/m - 36124

copiacopia
ETHERMA - ETR36124 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 20W/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 90 °C

  • Lunghezza - 36 m

  • Potenza termica - 20 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061393925

Codice prodotto

ETR36124

Cod. produttore

36124

Produttore

ETR

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

90 °C

Lunghezza:

36 m

Potenza termica:

20 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

6 mm

Colore:

Nero