AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR35997 Heizmatte robust, 2.8mA2, 50x560cm, 448W

copiacopia
ETHERMA - ETR35997 Heizmatte robust, 2.8mA2, 50x560cm, 448W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto - no

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 200 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015725994

Codice prodotto

ETR35997

Cod. produttore

35997

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

200 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

0.9

Potenza del conduttore di riscaldamento:

10 W/m

Potenza assorbita:

176...176 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

1800 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

118 Ohm

Spessore:

3.3 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no