AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR35481 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung,

copiacopia
ETHERMA - ETR35481 Heizschleife fA1/4r FreiflAchenheizung,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 90 °C

  • Lunghezza - 17 m

  • Potenza termica - 30 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015727370

Codice prodotto

ETR35481

Cod. produttore

35481

Produttore

ETR

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

90 °C

Lunghezza:

17 m

Potenza termica:

30 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

7 mm

Colore:

Nero

Screening del materiale:

CuNi (Costantana) (Rame-Nikel)