AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR34696 Festanschlusskassette fA1/4rWandkonvekto

copiacopia
ETHERMA - ETR34696 Festanschlusskassette fA1/4rWandkonvekto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 120 mm

  • Numero di morsetti - 2

  • Larghezza - 100 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015727486

Codice prodotto

ETR34696

Cod. produttore

34696

Produttore

ETR

Lunghezza:

120 mm

Numero di morsetti:

2

Larghezza:

100 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP24

Sezione max. del conduttore:

1.5 mm²

Profondità:

25 mm

Numero di ingressi:

1

Tipo di ingresso:

Cavo

Spessore materiale scatola:

2 mm

Colore:

Bianco

Struttura espandibile:

Privo di alogeni:

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Superficie:

Non trattato

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Piombabile:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Tensione nominale di isolamento Ui:

230 V

Temperatura di esercizio:

70...70 °C