ETHERMA - ETR34448 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 15W/m - 34448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - 2 conduttori
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 90 °C
Lunghezza - 90 m
Potenza termica - 15 W/m
Confezione
1 PZ
EAN
9120061393796
Codice prodotto
ETR34448
Cod. produttore
34448
Produttore
ETR
Tipo di cavo:
2 conduttori
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
90 °C
Lunghezza:
90 m
Potenza termica:
15 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
6 mm
Colore:
Nero