AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR34446 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 15W/m

copiacopia
ETHERMA - ETR34446 Heizschleife fA1/4r Estricheinbau, 15W/m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 90 °C

  • Lunghezza - 59 m

  • Potenza termica - 15 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120061393765

Codice prodotto

ETR34446

Cod. produttore

34446

Produttore

ETR

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

90 °C

Lunghezza:

59 m

Potenza termica:

15 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

6 mm

Colore:

Nero