AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR33718 Ersatzheizstab fA1/4r BHE, 0.6kW, weiAŸ

copiacopia
ETHERMA - ETR33718 Ersatzheizstab fA1/4r BHE, 0.6kW, weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004905828

Codice prodotto

ETR33718

Cod. produttore

33718

Produttore

ETR

Ersatzheizstab fur den Badheizkorper BHE, Heizkorpertemperatur von 20 bis 60 ?C, in 10? Schritten einstellbar. Das Gerat besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige. Schutzart: IP 54, Schutzklasse I, CE konform, Farbe: wei? RAL 9016, Sonderfarben aufAnfrage, Steckeranschlussleitung: 1.5 m.