AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR33231 Heizmatte robust, 0.5mA2, 50x98cm, 136W, - 33231

copiacopia
ETHERMA - ETR33231 Heizmatte robust, 0.5mA2, 50x98cm, 136W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pellicola scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 300 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Incollato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120015726229

Codice prodotto

ETR33231

Cod. produttore

33231

Produttore

ETR

Modello:

Pellicola scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

300 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Incollato

Area / Superficie:

0.49

Potenza del conduttore di riscaldamento:

22.5 W/m

Potenza assorbita:

136...136 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

980 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

389 Ohm

Spessore:

2.7 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

4000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

no