ETHERMA - ETR32795 Elektronischer FuAbodentemperaturregler - 32795

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
9120054178799
Codice prodotto
ETR32795
Cod. produttore
32795
Produttore
ETR
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
16 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
10...45 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.7...0.7 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzionamento:
Manopola
Tensione massima contatti:
230 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Parallelo
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Numero RAL:
9003
Profondità:
36 mm
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
2 W


