ETHERMA - ETR32661 Heizmatte Estricheinbau, 3.6mA2, 1.05x3. - 32661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Con tappeto di supporto - no
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Potenza - 100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9120054175255
Codice prodotto
ETR32661
Cod. produttore
32661
Produttore
ETR
Modello:
Altri
Con tappeto di supporto:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Potenza:
100 W/m²
Fissaggio del conduttore di riscaldamento:
Altri
Area / Superficie:
3.6 m²
Potenza del conduttore di riscaldamento:
15 W/m
Potenza assorbita:
359...359 W
Autoadesivo:
no
Con termostato ambiente:
no
Lunghezza:
3450 mm
Con regolatore:
no
Larghezza:
1050 mm
Adatto per ambienti umidi:
sì
Resistenza:
147 Ohm
Spessore:
6 mm
Con sensore di temperatura pavimento:
no
Numero di resistenze PTC:
1
Lunghezza delle resistenze PTC:
3000 mm
Adatto come riscaldamento di aree aperte:
no
Adatto come riscaldamento di tetti:
no


