AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETHERMA - ETR30162 Heizmatte Estricheinbau, 8.8mA2, 0.65x13 - 30162

copiacopia
ETHERMA - ETR30162 Heizmatte Estricheinbau, 8.8mA2, 0.65x13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con tappeto di supporto - no

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 100 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9120054175309

Codice prodotto

ETR30162

Cod. produttore

30162

Produttore

ETR

Modello:

Altri

Con tappeto di supporto:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

100 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Altri

Area / Superficie:

8.8

Potenza del conduttore di riscaldamento:

15 W/m

Potenza assorbita:

882...882 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

13500 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

650 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

60 Ohm

Spessore:

6 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

1

Lunghezza delle resistenze PTC:

3000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

no

Adatto come riscaldamento di tetti:

no