ETHERMA - ETR27544 Temperaturbegrenzer, 16A, 10-60A^C - 27544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di inserzione regolabile - 10...60 °C
Differenza di commutazione della temperatura - 1 °C
Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso
Tipo di sensore - Bulbo e capillare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Confezione
1 PZ
EAN
9120015728292
Codice prodotto
ETR27544
Cod. produttore
27544
Produttore
ETR
Temperatura di inserzione regolabile:
10...60 °C
Differenza di commutazione della temperatura:
1 °C
Tipo di dispositivo:
Apparecchio da incasso
Tipo di sensore:
Bulbo e capillare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Adatto come limitatore:
sì
Adatto come sistema di controllo:
sì
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Modello elettronico:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Massima temperatura di esercizio:
60 °C
Antideflagrante:
no
Temperatura di disinserzione regolabile:
10...60 °C
Temperatura del fluido:
0...0 °C
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
16 A
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri