AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT3050 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 3 X 25-50 BT - TTBT3050

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTTBT3050 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 3 X 25-50 BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 3...3

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Intervallo di tensione - 0,6/1 kV

  • Sezione nominale - 25...50 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774263918

Codice prodotto

ETLTTBT3050

Cod. produttore

TTBT3050

Produttore

ETL

Numero di conduttori:

3...3

Modello:

Restringimento a caldo

Intervallo di tensione:

0,6/1 kV

Sezione nominale:

25...50 mm²

Terminali termorestringenti per bassa tensione cavi da 3 a 5 poli per terminazione di teste cavo bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile.