AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS836120240 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 36KV 120-240 H5

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1...1

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Intervallo di tensione - 18/30 kV

  • Sezione nominale - 120...240 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323906704

Codice prodotto

ETLTS836120240

Cod. produttore

TS836120240

Produttore

ETL

Numero di conduttori:

1...1

Modello:

Restringimento a caldo

Intervallo di tensione:

18/30 kV

Sezione nominale:

120...240 mm²

Terminali sconnettibili a cono esterno asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 36kV, corrente massima 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili di rame oppure tubo rigido di alluminio. Kit per 3 terminazioni unipolari 120-240 mm2 H5